フリーコーナー(フレキ)

(27件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41681342 品番 LDF-70-800-W
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
種類フリーコーナー 仕様ダクト嵌合 材質PE ホワイト 寸法A(mm)68 寸法F(mm)800 寸法D(mm)49 寸法E(mm)59 寸法B(mm)58 寸法C(mm)49 寸法G1(mm)70 寸法G2(mm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35352396
2024-08-15
用途:
ダクト交換
有限会社平井電設 様

この商品を20年ほど前に設置したリピーターです。さすがに汚くなってきたので交換。おもいっきり直射日光があたる箇所に設置していましたが割れたり裂ける事なく頑張ってくれました。しかし取り外しの際に力を加えたら真っ二つに割れてしまいましたが、20年持った実績は揺らぎません。ありがとう!

1人が参考にしています
対象商品:
41681525
2024-06-28
用途:
エアコン取付
河津建築株式会社 様

配管がカバーできると思い購入しました
壁から60cm程を隠すために、使用しましたが、どう考えても先に配管に通しておかないと
後からでは通りません
先に通していると、配管が接続できません。
 そこでこのフリーコーナーを縦にカッターで割りました。
そうして配管が完了後 切断面を裏にして被せました、ウォールコーナーも使用して
仕上がりはとても綺麗にできました。
 耐久性で無理かも知れませんが、もう少し柔らかくして頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41681342
2022-08-06
用途:
機械装置
TOWARDS-FUTURE株式会社 様 (製造業)

ドレン配管の段差を処理する為、今回使用してみましたが思った以上スッキリとまとまり
感激しました。

対象商品:
41681701
2022-06-13
用途:
メンテナンス時

切断も容易で、取り付け加工しやすく良い商品だと思います。

対象商品:
41681525
2022-05-06
用途:
エアコン配管
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外使用では蛇腹のタイプは重宝で対候性も良いかと思います。

対象商品:
35352396
2021-08-28
用途:
割って後付フレキに
その他業種

強度随分と落ちますが、既設の設備に後付するため、裏側をナイフで割り、はめ込みます。
他に後付用もある様子ですが、こだわらないところではこれでもよいかも…です。

1人が参考にしています
対象商品:
01250603
2021-07-06
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ダクトに結び工事をする時にアダプターkパッキンがあるとの良い。

対象商品:
41681884
2021-03-31
用途:
古いエアコン配管保護テープが剥がれてきたので
サービス業

このジャバラは紫外線の日射時間が多い場所だと早く駄目になる様で よくボロボロになった姿を見かけますね
10年持てばいいでしょう
交換は簡単なので 安いし また買えばいい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする