曜日別特売
LDK-70-W スリムコーナー平面90° 因幡電工 41681376

 

LDK-70-W スリムコーナー平面90° 因幡電工 41681376
LDK-70-W スリムコーナー平面90° 因幡電工 41681376

スリムコーナー平面90°

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
材質PVC
内容量1個注文コード41681376品番LDK-70-W
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種類スリムコーナー平面90°材質PVCホワイト寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352344
2023-01-23
用途: 破損(割れ)取替補修として
医療・福祉・介護関連業

室内のダクトカバーを破損した…との事で、取換補修用に購入。同一メーカーの同一型式なので簡単に取換出来ました。

対象商品 : 41681376
2022-11-25
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 35352344
2019-09-16
用途: エアコン工事

スリムで家庭用エアコンにちょうどいい感じです。他の部材とセットで購入しました。

対象商品 : 35352344
2019-09-08
用途: エアコンの配管化粧パネル
農・林・水産業

何も問題ありません 改善点は別にありません こんなモノでしょう

対象商品 : 35352344
2018-05-09
用途: 後付けラッキング
電気・ガス・熱供給・水道業

ベースとカバーの精度がよい。さらに強度が丁度よく、安心して使える部材。

対象商品 : 41681735
2017-04-19
用途: エアコンの配管に使用
製造業

因幡製なので安心して使える、平面90度は初めて使ったが何の問題もなく使えた。

対象商品 : 41681376
2016-10-14
用途: 空調工事に使用します。

価格も安いし送料も3000円買えば無料です。合わせ買に最適です。

対象商品 : 35352344
2015-11-10
用途: 配管

化粧配管材料にもピンからキリまでありますが、仕上がりは十分納得のいくものです。
素人でもエアコンの配線、配管が誰でもできるように、材料が進歩しているのを感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする