因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー立面90°
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41681507
品番
LDC-70-G
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー立面90°
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
74
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
86