LDJ-70-G スリムジョイント 因幡電工 41681543 LDJ-70-G スリムジョイント 因幡電工 41681543

スリムジョイント

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41681543 品番 LDJ-70-G
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
種類スリムジョイント 材質PVC グレー 寸法A(mm)74.5 寸法D(mm)15 寸法B(mm)62 寸法C(mm)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35352371
2025-09-04
用途:
エアコン工事
製造業

定番で間違い無い商品です。
スリムダクトの繋ぎ目用ですが、訳あって末端に使用しました。見栄えが綺麗になりました。

対象商品:
01250716
2022-06-29
用途:
エアコンの化粧カバーの延長に

螺子もステンレス?付属しており特に綺麗に取り付けて満足です。

対象商品:
41681726
2020-09-21
用途:
エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため

エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため、特に配管が直線の場合に使用すると見栄えが良くなりました。

対象商品:
35352371
2021-05-18
用途:
エアコン取付

イナバの製品なので特に問題無く安心して使用しています。

対象商品:
35352371
2018-07-24
用途:
クーラ取付
その他業種

クーラーの外部配管のカバーに使用普通に取り付けられました。

対象商品:
35352371
2018-03-19
用途:
ジョイント時

普通の物ですので特にないです、レビューに投稿するほどの物では有りません。

対象商品:
41681367
2015-02-01
用途:
配管化粧カバー
電研テクノス 様 (建設業・工事業)

何時も使用してるので

対象商品:
41681902
2013-08-18
用途:
給水管の養生

いつも使っている因幡の製品、満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする