因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー立面90°
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
41681866
品番
LDC-70-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
色・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムコーナー立面90°
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
74
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
86