LDWK-70S-K ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 41681981

ウォールコーナー 換気エアコン用

(4件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード41681981品番LDWK-70S-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)ブラック寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352317
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 35352317
2022-11-25
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 41681981
2016-12-15
用途: エアコン取り付け

ブラックを1個単位で販売してくれているので、とても助かります。ブラウンより色あせしにくいようなので、お気に入りです。
できればブラックの粘着、非粘着テープの販売もしてほしいです。

2015-03-11
用途: エアコン工事
建設業・工事業

遜色なくつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする