スリムコーナー立面90°

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682042 品番 SC-77-W
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
種類スリムコーナー立面90° 仕様立面90°曲がり 材質PVC ホワイト 寸法A(mm)81 寸法B(mm)67 寸法C(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01248162
2022-02-24
用途:
クーラーのに冷媒配管カバーの破損の補修部品。
その他業種

現状の配管カバーを4回ほどクーラーを取り替えたが、更新せずに使っていた。
取り替え業者が何度となく付けたり、外したりで、コーナーカバのネジ受けが樹脂のため、削られてバカになっていた。強風で飛んでカバーが使用不可になったので、交換した。

対象商品:
41682042
2020-08-09
用途:
エアコン
株式会社ホテル高雄 様

考えて作ってあります、  77か140まで使いました。

対象商品:
01248162
2017-04-06
用途:
エアコン工事時
サービス業

エアコン配管工事時、壁を曲げて使用時大変加工し易かった。

対象商品:
41682042
2017-07-12
用途:
RC取り付け配管カバー
廣瀬電機 様

エアコン室内機の下から配管時片方をカットする際割れやすいもう少し粘りがあればよいのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする