SW-77-W ウォールコーナー 因幡電工 41682146 SW-77-W ウォールコーナー 因幡電工 41682146

ウォールコーナー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682146 品番 SW-77-W
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。

種類ウォールコーナー 用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 材質PVC ホワイト 寸法A(mm)83 寸法D(mm)205 寸法E(mm)77 寸法B(mm)66 寸法C(mm)110
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
電気工事
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エアコン取付の際に使用しました。
やはり、因幡電工は安心感が違いますね!
次回もよろしくお願いします。

2026-01-05
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

まだ使っていません。在庫分です。いつも使うタイプなので問題ないと思います

2025-02-15
用途:
室内エアコン配管カバー
その他業種

66サイズはホームセンターに無いので助かりました。

2022-10-03
用途:
プラボックスに配線するとき
サービス業

穴が大きくて多数の配線も入る経で使い勝手が良い。
商品自体も非常に頑丈なプラスチックで安心。

対象商品:
09216697
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
09216697
2020-08-10
用途:
エアコン取付けに
市橋電業 様

この部品があれば、仕上げが綺麗に仕上がって、重宝していて、助かります。

対象商品:
09216697
2018-10-23
用途:
エアコン取付
電気・ガス・熱供給・水道業

従来は、66を使用して居ましたが、今回77使用で、仕事がスムーズ

対象商品:
01250244
2020-01-13
用途:
エアコン配管用

エアコンの屋外配管が劣化したため交換ので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする