SWK-77N-W ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 41682173

SWK-77N-W ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 41682173
SWK-77N-W ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 41682173

ウォールコーナー 換気エアコン用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード41682173品番SWK-77N-W
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。
SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。
換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。

用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)ホワイト寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09216986
2020-11-01
用途: パナソニックのエアコン設置
パナテックサービス業

パナソニック純正品より格段に安く問題なくエアコン設置出来ました。

対象商品 : 41682173
2021-04-28
用途: 既に取付けられたウオールコーナー入れ替え
運輸・通信業

使っていた製品が入手できなかったので、購入したがピッタリ付けられなかった。

対象商品 : 41682742
2019-05-03
用途: エアコンの取り付け工事
製造業

パナソニックのエアコンの排気部品がちゃんとはいります。
ただし、取り付ける際には、パナの部品の一部(風防的な部品)を取り外す必要があります。
簡単にとれますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする