※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-77-G 端末カバー 因幡電工 41682243 SE-77-G 端末カバー 因幡電工 41682243

端末カバー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682243 品番 SE-77-G
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。

種類端末カバー 用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 材質PVC グレー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52〜9.52×15.88
注意
※スリムダクトSDシリーズの施工には、ダクトの上蓋ズレ防止のために、必ず端末カバーをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09216785
2024-05-03
用途:
エアコンの取り付けの際
合同会社オールライフ 様

エアコンの配管を化粧菅で覆い見栄え良くする事ができました。取り付けも簡単でした。

対象商品:
09216785
2023-09-20
用途:
エアコンダクトの端末処理
サービス業

エアコン交換に併せて端末カバー設置
定番商品であり、品質に問題無し
良い商品である

対象商品:
41682435
2022-02-11
用途:
屋外の末端に使用しました。

耐候性のあるものが欲しかったので満足しています。外壁に合わせて塗装しましたが塗装の乗りも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09216785
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
41682051
2018-08-01
用途:
エアコンダクト

壁への取り付けビスも付属していれば良いと思います。

対象商品:
09216785
2018-04-16
用途:
エアコン取付
建設業・工事業

ホームセンターで類似の商品があったが此方のほうが作りがしっかりしていて取付も楽だった。

対象商品:
09216785
2021-01-22
用途:
業者未施工のため購入
その他業種

まだ取り付けしていませんが、端末カバーを取り付け、害虫が入らないようにしたいです。

対象商品:
41682435
2017-07-31
用途:
エアコンカバー
製造業

メールで型番を教えて頂きとても助かりました。購入がとてもスムーズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする