SDシーリングキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 寸法B(mm)81 トラスコ品番761-5493 注文コード41682514 品番SP-77-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は色・寸法B・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。

種類シーリングキャップ 用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー トラスコ品番761-5493 材質ABS ブラウン 寸法A(mm)110 寸法D(mm)130 寸法B(mm)81 寸法C(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41682137
2013-01-24
用途:
新築店舗に使用。
エンドー電機 様

エアコン3台あるうち、1台だけどうしても屋内配管及び開口穴が露出してしまう為、穴を塞ぐのに大変綺麗に仕上げる事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする