因幡電工
段差継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
アイボリー
ホワイト
グレー
ブラウン
ブラック
寸法A(mm)
83
83
108
68
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41682654
品番
SIF-77-K
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
幕板(段差50mm以上)越え用
種類
段差継手
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
69
もっと見る