※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41682916
品番
6×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.9
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26