※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41682995
品番
8×50
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法k(mm)
5.2
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.73