※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 (-)皿小ねじ (鉄/ドブ) 大阪魂 41683187 10×25 (-)皿小ねじ (鉄/ドブ) 大阪魂 41683187

(-)皿小ねじ (鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41683187 品番 10×25
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)25 寸法t(mm)2.5 寸法k(mm)5.7 材質 表面処理ドブ 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41683293
2017-06-04
用途:
ナット溶接のための位置出し仮止め

まったく使い物にならない。メッキのせいかと思いダイスを通してみたが通らない。ネジ山自体がおかしいのかと思った。もう買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ドブメッキは膜圧が他のメッキより厚いため、適合しなかったものと推測いたします。
不都合品でしたら返品対応させて頂きますので、詳細ご連絡頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする