※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ (鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41683424
品番
20×40
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ(mm)
2.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり