※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41683521 4×8 (+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41683521

(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41683521 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 十字穴番号2 長さL(mm)8 材質黄銅 寸法C(mm)0.3 頭部形状丸皿 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 寸法r0.4 十字穴深さ(mm)(最大)1.99/(最小)0.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
旧車の部品交換に使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターでは手に入らず、旧車の部品と同じで助かります。

2022-07-19
用途:
自動車メンテナンス
ZURI工房 様 (その他業種)

旧車に使いました昔は何処でも売ってた
シンチュウネジ近頃は入手困難なので
とても助かりますリピートします

対象商品:
41683643
2020-07-07
用途:
車の内装
有限会社ビュウ・カンパニー 様 (サービス業)

古い車の内装に使用しました。
雰囲気バッチリです。古くなってくるともっと色がくすんでいい感じになるでしょう。

対象商品:
41683747
2017-02-22
用途:
レコ−ドプレ−ヤ−をボ−ドに固定する時
スギハラ 様 (サービス業)

オリジナルの止めネジは頭が−だったのでマイナスネジがあったら良かった

対象商品:
41683677
2017-08-02
用途:
DIY
サービス業

思った通りのサイズと質感でした。また購入したいです。

対象商品:
41683512
2014-07-07
用途:
コンセントのパネルの止めねじに

電気系なので銅製ねじがほしくて、値段も手頃でちょうどよかったです。
コンセントパネルはM3.5と中途半端なのでたまに必要ですが、入り数も34個入りと多すぎずちょうどよい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする