サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ WA10475
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41683618
品番
WA10475
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
エコマーク対応商品
色
ネイビー
種別
ツータックカーゴパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
再生ポリエステル60/綿40
ウエスト(cm)
76
仕様
エコマーク付(右後)、棒シック付、右ポケット内コインポケット、脇ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
生地
ソフトサマーツイル
色番
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 103 011