曜日別特売
3×6 (+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41684413

3×6 (+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41684413
3×6 (+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41684413

(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(50個)注文コード41684413品番3×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質黄銅十字穴番号1頭部形状トラス寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)6.9十字穴深さ(mm)(最大)1.72/(最小)1.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41684657
2024-03-19
用途: 木工品の製作
株式会社ベルデ

きれいな黄銅製のトラスねじは他では手に入らないので、助かりました。

対象商品 : 41684492
2021-06-05
用途: 包丁の柄の修理

鋼の包丁の柄の部分が経年による錆で浮き上がってしまい、補修するために使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41684666
2020-09-22
用途: オリジナル製品の部品として
製造業

金色で豪華に見せたくて購入しました。イメージどおりで
良かったです。

対象商品 : 41684517
2020-06-11
用途: アンティーク家具の修理
建設業・工事業

真鍮の質感が良い雰囲気を出しています。ほかの材質ではこうはゆかないでしょう。

対象商品 : 41684535
2019-12-22
用途: ネットワークコイルの固定など
製造業

黄銅小ネジがバリエーション豊富に入手出来、非常に助かります。個数的にも当方には丁度良い。ただ、実際には「翌日着」とならないのが難点。

対象商品 : 42277471
2018-08-06
用途: 機器の組み立て
教育・研究機関

伝導性の高いところに使用するために導入しました.機能として,十分でした.

対象商品 : 41684544
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 41684666
2018-03-04
用途: 通電端子部分
建設業・工事業

しっかりした商品です、今回は通電部端子部分に使用しましたが何も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする