※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×35 (+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41685025 5×35 (+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41685025 5×35 (+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41685025

(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41685025 品番 5×35
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)35 材質黄銅 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)11.8 十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42277234
2020-10-04
用途:
模型工作

ホームセンター店頭では購入できないので助かります
品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

対象商品:
41684693
2021-02-07
用途:
パソコン部品(M2)の固定

4mmの方が良かったかもしれないけど、問題なく使えている。

1人が参考にしています
対象商品:
42277313
2018-11-11
用途:
DIYでの機械製作時
その他業種

様々なサイズ・長さが揃っていて,安価で入手できるので大変助かっています。

対象商品:
41684684
2015-11-23
用途:
医療器組み立て

品質には問題ありません。材質は鉄を探していたのですがなかったので真鍮にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
96:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする