※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 (+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685113 3×6 (+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685113

(+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41685113 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 頭部形状バインド 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)3.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41685174
2022-01-29
用途:
オーディオパワーアンプの出力ターミナル改造に使用
建設業・工事業

オーディオパワーアンプ用の出力ターミナルなので、磁性体でない非鉄金属の真鍮のネジを使用しました。音が大きく変化するほどではありませんが、非磁性体ということで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする