※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685646 4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685646 4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685646

(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41685646 品番 4×6
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41685655
2021-03-12
用途:
真鍮製品の組立

なかなかまわりに売っていないものなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする