※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
長さ(mm)
12
注文コード
41685673
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
材質
黄銅
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91