※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿ボルト (黄銅)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1個
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
長さ(mm)
16
55
20
60
25
65
30
70
35
80
100
40
45
50
75
85
90
ねじピッチ(mm)
1.5
1.5
1.75
2
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41686005
品番
10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
16
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
5.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
20