(-)丸小ねじ (黄銅)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41686382 品番 6×15
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)15 材質黄銅 寸法t(mm)2.5 頭部形状 寸法k(mm)4 寸法n(mm)1.2 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)10.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41686391
2023-09-27
用途:
什器の可動部の固定
その他業種

ホームセンターにはまず置いていないので、サクッと買えて助かります。
以前はアンティークのものを探して購入していましたが、モノタロウブランドで各種真鍮ネジをラインナップしてくれているのは本当にありがたいです。
鉄製の什器に使用しましたが、真鍮を組み合わせることで満足のいく仕上がりとなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
41686391
2023-04-30
用途:
自動車内装
卸売・小売業

レトロな見た目がとても良い感じです。ネジとしてもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
41686364
2022-01-27
用途:
木工製品の装飾に
その他業種

木工製品制作時、アンティークな雰囲気に仕上げたい場合あえてマイナス螺子を使ってます。
こういう物はなかなかホームセンターなどには置いていないので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
41686416
2021-08-30
用途:
バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のマイナス丸小ねじは旧車によく似合います。

2021-07-10
用途:
バイクのカスタム
その他業種

旧い機械のイメージにぴったりです。
六角のボルトやプラスのねじは整備する上で大変便利ですが、趣味のバイクだからこそ、時間をかけてすり割りねじを丁寧に廻すのも良きかな、と思います。満足です。

対象商品:
41686382
2021-04-05
用途:
オートバイに使用

加工がやり易く、お値段も手ごろで非常に良かった。また買おうと思います。

対象商品:
41686373
2021-05-13
用途:
バイクパーツに
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトを交換しました。
見た目もよくなり満足です。

対象商品:
41686382
2020-11-19
用途:
自動車・オートバイのカスタムに使用

黄銅 丸小ねじ(-)がどこにでもないのでとても有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする