※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8×20 (-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686705 1/8×20 (-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686705

(-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) ねじの呼びW1/8 注文コード41686705 品番1/8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW1/8 山数40 長さ(mm)20 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)1.38/(最小)1.02 頭部形状 寸法k(mm)(最大)2.35/(最小)2.05 寸法n(mm)(最大)0.90/(最小)0.70 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)5.65/(最小)5.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41686732
2022-02-10
用途:
ホームセンターでは売っていなかったので助かりました

ネジや細かな部分にこだわるのは、仕上がりの見た目やクオリティーがきれいになるのでこだわりたいです

1人が参考にしています
対象商品:
41686696
2022-03-20
用途:
アラジンストーブ補修
その他業種

雰囲気が古いストーブに合います。丸頭のマイナスがたまらないです。

対象商品:
41686766
2022-01-11
用途:
飾り
藤井家具製作所 様

ダイニングテーブルをヴィンテージ 風にする為に飾りでつけました。
良い雰囲気になりました。

対象商品:
41686696
2019-08-29
用途:
1940年代の模型に

レトロな作品にはアンティークなネジが欠かせません。
+ネジがまだ一般的ではなかった当時のものには
マイナスです。
黄銅なので、いぶし加工をすると更に渋さがでます。

対象商品:
41686766
2019-02-06
用途:
趣味の工作
製造業

ウィットネジは、実店舗での販売が少ないので非常に助かりました。商品の精度も申し分ないです。

2019-03-25
用途:
バイクのパーツ取り付け
有限会社原田工業 様

Eキャブのエアクリ取り付け用に購入。
1/4の50ミリをカットして使用。

対象商品:
41686775
2017-04-09
用途:
旧車バイクのナンバーステーに使用

旧車バイクなので真鍮のマイナスネジ、インチサイズを探していましたが、意外に売っているとこが少ないのです。が、モノタロウにはありました。キャブのネジとか使えそうなとこにイロイロ使っています。適当に錆びていい感じになるのでお気に入りです。余り強度が必要なところには使えませんが、主にカバー類で使えます。オススメです。

対象商品:
41686723
2016-12-21
用途:
オートバイの部品の取り付け

少量でこういった特殊なネジが買えて大変助かっております。品質も確かな物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする