大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41686863
品番
3.5×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
黄銅
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
7.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30