※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+-)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686881 4×8 (+-)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686881

(+-)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41686881 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 頭部形状バインド 寸法k(mm)2.5 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)8.3 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41686863
2017-11-03
用途:
自作壁付けコンセントカバーのネジとして
株式会社ワンアンドオール 様

M3.5X0.6の長さのものを探していました。
画像はニッケルメッキと思っていましたが入ってきたものは真鍮地でした、元々メッキのないモノを探していたので丁度良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする