※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×4 (+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41686897 2×4 (+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41686897

(+)丸皿小ねじ (ステンレス)

(35件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41686897 品番 2×4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)4 材質SUSXM7 十字穴番号1 寸法C(mm)0.2 頭部形状丸皿 寸法f(mm)0.4 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4 寸法r0.2 十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
機械修理で使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ違いのサイズを何種類も買って保管しています。ホームセンターではなかなか無いサイズですので常に常備しておきます。大変便利ですのでまたリピートします。

対象商品:
41687301
2024-06-26
用途:
古いバイクのヘッドライトの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の皿ビスと違い色合い、取り付けた感じが凄く良いです。

対象商品:
41687572
2023-09-29
用途:
ジムニーのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーSJ30のミラーに使用しました。純正では部品が出ないため非常に助かりました。

対象商品:
41687843
2023-03-10
用途:
ボート艤装

ロッドホルダーのベースを固定する為に使用。
ボートには丸皿ネジが良く使用されています。
普通の皿ネジでも良いでしょうが、拘ってみました。
自己満足かもですが、見た目は大事にしたいです。

対象商品:
41687432
2023-02-01
用途:
機材の整備

湿気で腐食した部品の交換用に
問題ない品質だった
少量で注文できるのが便利

対象商品:
41687667
2022-12-20
用途:
建築業
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

SDの特殊な鍵を止めるのに使用しました。半丸は中々探すの大変でしたがこちらで探せたので助かりました。

対象商品:
41687861
2022-11-09
用途:
機械のメンテナンスに使用
和泉薬品工業株式会社 様

近所のホームセンターや金物屋を回って探してもなかなか置いてないのでモノタロウでこの形のネジを見つけて感激です。
必要な時に注文しても翌日着なのでホントに便利で助かっています。

対象商品:
41687493
2022-06-23
用途:
旧車のライト光軸用

とても良い50年前の車の為部品を購入しても、取付部品を探しに部品屋さんを見て回るのをモノタロウで済みました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする