※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41688281 3×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41688281

(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41688281 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 寸法C(mm)0.25 頭部形状丸皿 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 寸法r0.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.11/(最小)0.30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
探すのが大変なサイズ

小ネジを買いましたが探すのが大変なので多いがこちらで購入。余りますが安いので問題なし。

2025-07-14
用途:
黒い金物を固定するため

少量ですと塗料でごまかすことも多いですが数量あるため、購入しました。普通に締め付け程度だと塗料がはがれることもなく使い勝手よかったです

2024-08-15
用途:
玄関ドアの部品取り付け用のねじ
その他業種

近所のホームセンターではどこも置いてないサイズだったが、こちらで買えて良かったです。発送も早く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41688403
2023-07-01
用途:
バイクヘッドライトのメンテナンス
製造業

ヘッドライト本体と同色にしました。一体感があり良かったです。

対象商品:
41688324
2022-08-13
用途:
当時の純正部品の代わり
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品が代替してアタマが違う形状の物に変わってしまい、同形状のねじを探していました。しかもステンレス製で錆も無くなるので大変満足しています。

対象商品:
41688473
2022-02-26
用途:
バイク部品の固定
製造業

純正がシルバーのため、黒くしたくて購入
安くてたすかります。

対象商品:
41688324
2021-10-09
用途:
バイクのブレーキリザーバー他用
製造業

なかなか換える機会がないブレーキとクラッチのリザーバタンクのフタのねじM4皿小ねじ。
なかなか換える機会がないトップブリッジカバーのねじM5丸サラ小ねじ。
他のねじを頼むついでと現物の長さを測って注文させてもらいました。
普段目に付くところですので、数百円で満足感が出ますね。(ほかに使い道があまりないですけど)

対象商品:
41688351
2020-10-07
用途:
屋外照明器具の蛍光管取替

既設ビスの頭が潰れた為、同じビスを探していたら、同じ形状の商品が
有り、又、発送も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
886:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする