大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41689943
品番
5×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29