ツータックカーゴパンツ WA10665

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41690776 品番 WA10665
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

シルバー 種別ツータックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20 ウエスト(cm)82 仕様棒シック付、右ポケット内コインポケット、右カーゴファスナー付ポケット 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 股下(cm)80 生地トロピカル 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする