※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41691255
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
寸法C(mm)
0.3
寸法m(mm)
4.5
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79