※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×4 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41691264 4×4 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41691264

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) ねじの呼びM4 注文コード41691264 品番4×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)4 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
注意
※一部注文コードは頭部のみブラック、ねじ部がシルバーの色味になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41691307
2024-09-11
用途:
金属製品用
都築工芸 様

小ロットで買えるので有難い。
なかなかブラックのものは売ってないのでモノタロウで買えて助かります。

対象商品:
41691273
2022-06-14
用途:
黒丁番の加工

このサイズや色はホムセンにはまず無いので重宝します。

対象商品:
41691431
2019-12-24
用途:
扉丁番の固定

丁番が濃い色の着色なのでブラックのM5ビスを探していました。
問題なく使えましたが、艶消しだと最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41691316
2017-03-21
用途:
看板の修復
サービス業

ホームセンターなどで手に入らないのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする