曜日別特売
4×12 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41691307

4×12 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41691307
4×12 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41691307

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)ねじの呼びM4注文コード41691307品番4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)12寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
注意
※一部注文コードは頭部のみブラック、ねじ部がシルバーの色味になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41691307
2024-09-11
用途: 金属製品用
都築工芸

小ロットで買えるので有難い。
なかなかブラックのものは売ってないのでモノタロウで買えて助かります。

対象商品 : 41691273
2022-06-14
用途: 黒丁番の加工

このサイズや色はホムセンにはまず無いので重宝します。

対象商品 : 41691431
2019-12-24
用途: 扉丁番の固定

丁番が濃い色の着色なのでブラックのM5ビスを探していました。
問題なく使えましたが、艶消しだと最高でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41691316
2017-03-21
用途: 看板の修復
サービス業

ホームセンターなどで手に入らないのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする