レディースツータックパンツ WA10668

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41691573 品番 WA10668
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

グリーン サイズS 種別レディースツータックパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20 ウエスト(cm)57〜62 仕様裏付(透け防止)、棒シック付、脇ゴム仕様 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)74 生地トロピカル 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする