※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
長さ(mm)
10
注文コード
41692061
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿小頭
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11