サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ WA11225R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41692063
品番
WA11225R
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を高次元で融合!
TC素材の上質な着心地と充実した機能性をスタイリッシュに身にまとう。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
色
ネイビー
種別
カーゴパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
73
仕様
棒シック付、カラビナループ、サイド尾錠
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
股下(cm)
80
生地
サマーツイル
色番
3