※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×5 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692104 4×5 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692104

(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41692104 品番 4×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1 十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
組み立て製作時
REDZONE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4X4はホームセンターなど市販ではほぼ売ってないので大変重宝します。ねじ山も問題ありません。

対象商品:
41692147
2024-01-27
用途:
整備で

錆びたボルトの交換用に純正パーツの半額でとても重宝してます。

対象商品:
41692156
2022-12-25
用途:
在庫が無くなったので追加で購入しました
谷本 和夫 様

個数も適当でDIYでは丁度良いと思います、仕上がりも綺麗でステンレスなので錆びの心配も有りません。

対象商品:
41692524
2022-08-25
用途:
薄板同士の締付けに
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

厚さ、2mmのSUS板と5mmのアルミ板の固定に使用。
SUS板は6mmのドリルで穴を開け、アルミ板に4.1mmのドリルで下穴を開け5mmのタップでネジ山を作り、板同士固定。

対象商品:
41692253
2021-11-18
用途:
工作物の修理
その他業種

品質としては全く問題ありません。手ごろな数量で使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41692156
2021-04-02
用途:
電気製品の修理

修理などでは、少ない数でよいので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41692551
2024-03-15
用途:
スクータの修理です。
サービス業

間違えて子頭を注文してしまいました。が、全く支障のない商品です。

対象商品:
41692131
2019-11-02
用途:
普通にトラスねじです

特に書くことがないぐらい普通に使えるトラスねじです。
価格の割りに入り数がやや少ないかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする