※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41692323
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス小頭
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30