※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×5 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41692366 4×5 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41692366

(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) ねじの呼びM4 注文コード41692366 品番4×5
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1 十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41692436
2021-08-24
用途:
機械部品交換
製造業

既存ネジが黒色だったので同じ色のものに交換。
見栄えも良くなり問題なく取り付けられた。
同じ黒色のワッシャー付があると便利だと思う。

対象商品:
41692454
2016-04-14
用途:
ステン板の取付に使う予定でしたが・・・
建設業・工事業

こちらの完全なミスですが、この商品「黒色」です。
他の商品名に「黒色」と書かれたものがありましたが、こちらは商品名に色は書かれていなかったので普通のステンレス色と思い注文。
届いた商品は、黒色でした。
注文履歴を見ると、確かに商品詳細に小さく「ブラック」と書かれていました。
画像も代表画像だったのですね・・・

もう少し分かりやすくしてもらいたいものです。。。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
該当商品のみ「ステンレス/ブラック」と変更いたしました。
お届けした商品がご用途に合わないようでしたら、弊社問い合わせ窓口までご一報くださいませ。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする