(+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41692682 品番 3×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)15 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.33/(最小)0.76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41692847
2021-10-31
用途:
機械修理の際使用
製造業

M5の並目(ピッチ0.8)は手元にありましたが、ピッチ0.9がなく
モノタロウで探したところ見つけました。助かりました。

対象商品:
41692734
2021-01-27
用途:
旧日本車のレストア

旧日本車のレストアで必要だった旧JISねじ、小分け販売があり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41692664
2020-04-29
用途:
古いオートバイの再生
自動車・二輪車・自転車関連業

旧JIS企画のネジ。ナットは必要ないのでネジだけ購入できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41692682
2019-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

特殊なピッチのステンレスネジを少量だけ必要だったので、とても助かりました。

対象商品:
41692682
2019-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

ピッチの特殊な、ステンレス製のネジが安価に入手できよかったです。数量も少ないものがあるので、少しだけ必要な時に

対象商品:
41692691
2018-10-03
用途:
網戸部品の欠落箇所に補充
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

微妙な寸法に合わせる事が出来ました。緊急に間に合いました。

対象商品:
41692664
2018-09-13
用途:
一般室外組立使用

ねじ購入時に間違いのないようにJIS表記をやめてほしい。
表記するなら旧JISまたはP0.6としてもらえば間違わずにすむと思う。経験者して提案します。

6人が参考にしています
対象商品:
41692637
2014-07-31
用途:
工作
広島少年少女発明クラブ 様

しっかりしたつくりで、安心して作業に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする