(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41692935 品番 4×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)12 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41692917
2024-06-13
用途:
ヨットのメンテナンス時
自然治癒力研究所 様

小頭のものが中々無くて、助かりました。
サイズもちょうどで良かったです。

対象商品:
41692935
2017-02-18
用途:
機械組立

最近はネジピッチを気にしなくなってしまっていて作業を始めてから“JIS”であることに気が付いた。
懸命な皆様方は間違えないと思いますが、私めの失敗談として。
願わくば目立つ場所に“ISO規格ネジはこちら”とリンクボタンを設けてくれると私のような粗忽モノは有難いのですが…。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする