※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#1×3/8 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41692953 #1×3/8 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41692953

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

(43件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41692953 品番 #1×3/8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びNo.1 長さ(inch)3/8 山数64 材質ステンレス 十字穴番号0 寸法H(mm)(最大)1.346〜1.117 寸法A(mm)(最大)3.606/(最小)3.302 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
ハーモニカ端子の接続固定ネジ
その他業種

オークションで入手したスイッチングレギュレータモジュールのハーモニカ端子のネジが一本欠落したいた。FG端子だったので、なくても問題は警備だが、気持ちよくないので入手を試みた。しかしユニファイネジだったので近隣の大型ホームセンターですら入手できなかった。今回入手できてとても助かっています。

2024-10-17
用途:
電源ボックスの蓋を閉めるため

今まで使用していた-ボルトの部分が舐めて仕様が難しくなり、M5・M6ではうまくハマらず困っていましたが、ノギスで細かく調べてインチネジと突き止めやっと購入。
#12番のインチネジはなかなか見つからず苦労しましたが、モノタロウで販売していて助かりました

対象商品:
41693477
2024-08-25
用途:
ギターのパーツ
製造業

ギターのピックアップ用に購入しました。錆びないので長く使えます。

対象商品:
41693732
2023-07-03
用途:
輸入部品のねじに使用
卸売・小売業

輸入部品のねじを紛失したため手配
少量の手配ができて問題なく使用できるのはありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
41693687
2022-05-07
用途:
米国製スピーカの交換ネジに
農・林・水産業

#8x1"1/2 (32ピッチ)ネジをJBL社1インチドライバーのバックキャビティ取り付けネジに加工して使用しました。
長さ/ピッチなどはぴったりですが、頭が少し太いので直径5.5mmまで少し旋盤で削って使用しました。
ステンレスですので加工面が錆びることもなくオリジナルのものと全く同じものが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
41693741
2022-06-27
用途:
オートバイメンテ

ハンドガードの補修に海外ブランドはこのようなネジを使ってあった。他では売っていなく助かる。

対象商品:
41693224
2022-06-13
用途:
モニターのスタンドとの固定
製造業

数量もちょうどよく、材質も丈夫で良かった。しっかり固定できました。

対象商品:
41693741
2022-01-21
用途:
英国車のメンテナンス

インチネジはなかなか入手し難く、並目細目や首下寸法もバリエーションが揃うモノタロウさんに助かっている。少量から適価で販売されていることもありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする