大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラスUNC ユニファイ小ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41694581
品番
#8×3/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.8
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
山数
32
寸法H(mm)
(最大)2.921/(最小)2.667
寸法A(mm)
(最大)8.178/(最小)7.772
長さ(inch)
3/8