#8×3/4 (+)トラスUNC ユニファイ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41694606

(+)トラスUNC ユニファイ小ねじ (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41694606 品番 #8×3/4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びNo.8 頭部形状トラス 材質ステンレス 穴の形状十字穴 山数32 寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667 寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772 長さ(inch)3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
GENTEX社製 米空軍フライトヘルメットHGUシリーズのネジ交換
まひろ珈琲 様 (飲食業)

ピッタリのサイズ、鉄製ネジからステンレス製に交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする