※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0×1/4 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41694633 #0×1/4 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂 41694633

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41694633 品番 #0×1/4
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びNo.0 山数80 長さ(inch)1/4 材質ステンレス 十字穴番号0 ねじピッチ(mm)0.3175 寸法H(mm)(最大)1.117/(最小)0.914 寸法A(mm)(最大)2.946/(最小)2.641 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41694703
2023-07-31
用途:
輸入部品に使用
卸売・小売業

このタイプのねじが少量で購入できてありがたい。
取り扱いがあっても箱単位での購入になる業者が多いので助かる

対象商品:
41694703
2022-10-09
用途:
Swagelok社のバルブ固定
学校法人近畿大学 様 (教育・研究機関)

Swagelok社のバルブ(深さ6.4mm)を5mm厚さのアクリル板に固定するために最適でした。

対象商品:
41694624
2020-02-03
用途:
PCのカード取り付けに
農・林・水産業

こういう特殊な物まで揃えてもらえるのは、とても有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41694764
2019-11-25
用途:
昔の機械修理
農・林・水産業

大変良い品物です。-----------------

対象商品:
41694843
2018-10-21
用途:
工業ミシン

Singerネジは独自規格なのは知っていましたが、それをコピーしたミシンではさらにそれを微妙に変えた勝手な径ピッチのネジを使っている世界で、自分で旋盤で作るしかないことがわかりました。

対象商品:
41694694
2018-07-27
用途:
バイク

ホームセンターで探してましたがなかなかなく、さっすがモノタロウさんです!最高です!

対象商品:
41694721
2017-06-21
用途:
減圧弁の固定
学校法人久留米工業大学 様 (教育・研究機関)

海外製の減圧弁の固定用ねじとして使用しました。ホームセンター
などで販売していない規格のねじでしたので、大変助かりました。

対象商品:
41694712
2015-03-17
用途:
修理品のネジの入れ替え

10本程度の方が良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする