※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 (-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41695026 4×14 (-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41695026

(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41695026 品番 4×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)14 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状すりわり
注意
※旧JISピッチが存在するサイズでは、区別のため頭部に穴が空いております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-09
用途:
ルーフキャリアのネジの刷新
卸売・小売業

表面の質感がとても良い品物でした。また購入したいです。

対象商品:
41695394
2022-01-30
用途:
パスタ道具(トルキオ)と作業台を固定

パスタ道具(トルキオ)と作業台を固定するために購入しました。
マイナスネジなので使い勝手が良く、品質は良いと思います。

対象商品:
41695263
2021-11-24
用途:
旧車用のマイナスねじ

古いイギリスの車によく使われているマイナスネジとして使用しました

対象商品:
41695281
2019-11-22
用途:
フジツボワッシヤー用に。
彫工 中塚 ハルキ 様

所有の、皿ネジ用フジツボのテーパー具合と厚み具合が丁度良かったです。

対象商品:
41695132
2019-05-30
用途:
モモステアリングモンツァに使用
建設業・工事業

本当ほもう少し頭が丸いものが欲しかったが、スリワリボルトは選べるほど種類がなく、これが中ではベターでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41695114
2020-07-01
用途:
キャブレターのオーバーホール用
オーデット 様

皿頭径8mmが必要でしたがこの商品には記載がなく、マイナス皿ネジがこの商品しかないため試しに購入しましたが、皿頭径は約9.5mmで、残念ながら使用出来ませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41695087
2017-06-07
用途:
家具のステイの固定
HITTITE 様

プラスの皿ネジはたくさんあるが、マイナスはホームセンターでもあまり見かけない。モノタロウでは種類がとても多いので、助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
41695333
2021-09-02
用途:
食品機械の部品取り付け
不二パウダル株式会社 様 (製造業)

すり割り皿小ねじの場合、他社品では何故かポンチ穴のような1mm程度の穴が皿面に開いていることがあるが、本品では写真の通りそれがなく良好であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする