大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿ボルト (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41695446
品番
10×40
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
5.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
20