1/2×40 (-)皿ボルト ウィット (ステンレス) 大阪魂 41696243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2×40 (-)皿ボルト ウィット (ステンレス) 大阪魂 41696243
1/2×40 (-)皿ボルト ウィット (ステンレス) 大阪魂 41696243

(-)皿ボルト ウィット (ステンレス)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びW1/2
長さ(mm)40
山数12
内容量1個注文コード41696243品番1/2×40
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ねじの呼びW1/2山数12長さ(mm)40材質ステンレス寸法t(mm)(最大)3.26/(最小)2.34頭部形状寸法k(mm)(最大)6.95/(最小)5.75寸法n(mm)(最大)2.84/(最小)2.34穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)24.60/(最小)23.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41696191
2019-01-24
用途: 万力の補修に購入
サービス業

出来ればもう少し頭の小さいものが欲しかったが、ホームセンター等で探しても見つからなかった為こちらを購入。ねじ自体の品質は上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする